Riferimenti
Artic Seals:RSA02200300057C0
Rubix:999190900039868
Produttore:2ERSA109


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA109-GUARNIZIONE RSA 0220 0300 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore