40421543-RASCHIATORE N100 25X40X10/7,5MM 90 NBR 109

Anello a U N100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:40421543
Rubix:999201109001335
Produttore:40421543
40421543-RASCHIATORE N100 25X40X10/7,5MM 90 NBR 109
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421543-RASCHIATORE N100 25X40X10/7,5MM 90 NBR 109


Guarnizione per steli

Applicazioni

La guarnizione per pistone o stelo a semplice effetto della serie AU N 100 di Freudenberg è particolarmente adatta per le esigenze di ricambi. Viene utilizzata in particolare per i cilindri standard e per i cilindri speciali. La tenuta è applicabile anche nel settore delle macchine agricole, delle macchine per lo stampaggio a iniezione, delle sponde e delle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della guarnizione. L'installazione di contro-ringhiere consente di aumentare la sicurezza funzionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Materiale90 nbr 109
Esecuzionen100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,42 IVA esclusa
/ Unità
15,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione