Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24027648
Rubix:160000000444471
Produttore:24027648


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24027648-GUARNIZIONE S8 30X38X6 B209
Guarnizione per steli
Compact seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | 70 nbr b209 |
| Esecuzione | s8 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione