TTU 130-150 D.150X130X15/16 01.TTU00.186300
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTU00.186300
Rubix:999220805116470

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : TTU 130-150 D.150X130X15/16 01.TTU00.186300
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione