11D077Y0-GUARNIZIONE 155,57X136,52 U 600500

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:GU600500
Rubix:999190900045948
Produttore:11D077Y0
11D077Y0-GUARNIZIONE 155,57X136,52 U 600500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno127 mm
Diametro esterno152,4 mm
Altezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11D077Y0-GUARNIZIONE 155,57X136,52 U 600500


TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:127.00 mm Diametro Esterno:152.40 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno127 mm
Diametro esterno152,4 mm
Altezza14,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneu
€ 117,08 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 142,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione