11C020Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 3214

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM03214
Rubix:999190900046950
Produttore:11C020Y0
11C020Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 3214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C020Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 3214


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:11.5 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
114,25 IVA esclusa
/ 150 Unità
139,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione