BSSS0320 TENUTA STELO S.E. D.I.:32.00 MM D.E.:42.70 MM H SEDE:4.20 MM CON OR221
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS0320
Rubix:999221006001165


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BSSS0320 TENUTA STELO S.E. D.I.:32.00 MM D.E.:42.70 MM H SEDE:4.20 MM CON OR221
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR221
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione