11D078Y0-GUARNIZIONE 368,30X330,2 U 612537

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:GU612537
Rubix:999190900045949
Produttore:11D078Y0
11D078Y0-GUARNIZIONE 368,30X330,2 U 612537

Riepilogo info tecniche

Diametro interno136,52 mm
Diametro esterno155,57 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11D078Y0-GUARNIZIONE 368,30X330,2 U 612537


TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:136.52 mm Diametro Esterno:155.57 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno136,52 mm
Diametro esterno155,57 mm
Altezza11 mm
Materialenbr
Esecuzioneu
114,25 IVA esclusa
/ 30 Unità
139,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione