Riferimenti
Net Seals:01.GT500.505900
Rubix:999220805050564


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 354275/B D.090X070X22 01.GT500.505900
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione