25A374P5-GUARN.PU LABBRO-65X50X12 H.SEDE MAD 6550
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06550
Rubix:999190900034537
Produttore:MD06550


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A374P5-GUARN.PU LABBRO-65X50X12 H.SEDE MAD 6550
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore