Riferimenti
Rubix:999220805116177

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 020-30/1 D.030X020X10/11 01.TTU00.167800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione