GUA 02.063 D.063X075,50X5,40/5,50 6262-334 01.GUA02.063000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA02.063000
Rubix:999220805051427


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 02.063 D.063X075,50X5,40/5,50 6262-334 01.GUA02.063000
TENUTA STELO D.E. Modello:GUARING Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.50 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:PTFE caricato vetro - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro - nbr |
| Esecuzione | guaring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione