Riferimenti
Net Seals:TTS045053008/L
Rubix:999220805115750


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 635/1/L D.045X053X7/8 01.TTS00.635100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione