Riferimenti
Net Seals:TTI050063080/L
Rubix:999220805115016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,32 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI D.050,8X060,32X7/8/L 01.TTI00.166920
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:50.80 mm Diametro Esterno:60.32 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,32 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione