GT7 279220 D.071X056X22,5 01.GT700.703200

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GT700.703200
Rubix:999220805050977
GT7 279220 D.071X056X22,5 01.GT700.703200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno71 mm
Altezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GT7 279220 D.071X056X22,5 01.GT700.703200


TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno71 mm
Altezza22,5 mm
Materialegommatela
Esecuzionegt7
21,39 IVA esclusa
/ Unità
26,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore