Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.746000
Rubix:999220805102271


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 413354/1A D.090X105X025 01.PSE00.746000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione