Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.615000
Rubix:999220805115727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 615 D.040X048X8/9 01.TTS00.615000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione