Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.163510
Rubix:999220805114971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 045-55/1L D.045X055X10/11 01.TTI00.163510
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione