Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.187100
Rubix:999220805115307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 120-140/L D.120X140X12/13 01.TTI00.187100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione