GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 130 MM X 145,1 MM X 6,3 MM RSK301300-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK301300-M12N
Rubix:999190300003790
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 130 MM X 145,1 MM X 6,3 MM RSK301300-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno145,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 130 MM X 145,1 MM X 6,3 MM RSK301300-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno145,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
51,80 IVA esclusa
/ Unità
63,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore