Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.214500
Rubix:999220805114078


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 421374 D.095X107X11,7/12,50 01.TSE00.214500
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:107.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione