Riferimenti
Net Seals:TTU070060006
Rubix:999220805116317


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 060-70/3 D.070X060X6/7 01.TTU00.176520
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione