25A985P5-GUARN.PU LABBRO-520X480X22 H.SEDE UMAD 520480
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 520480
Rubix:999190900035131

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 520 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A985P5-GUARN.PU LABBRO-520X480X22 H.SEDE UMAD 520480
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 520 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione