Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24024306
Rubix:160000000445194
Produttore:M17 100 X 120 X 12 X 10 80 NBR B246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24024306-GUARNIZIONE M17 100X120X12 10 MM B246
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | 80 nbr b246 |
| Esecuzione | m17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,71 IVA inclusa
- Esaurito