Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421408
Rubix:160000000438729
Produttore:40421408




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421408-GUARNIZIONE N 22X30X6 109
Guarnizione per steli
Applicazioni
La guarnizione per pistone o asta a semplice effetto della serie N 1 di Freudenberg è particolarmente adatta per le esigenze di ricambio. È utilizzata specificamente per cilindri standard così come per cilindri speciali. La guarnizione è inoltre applicabile nel settore delle macchine agricole, nelle macchine per lo stampaggio a iniezione, nonché nei sollevatori posteriori e nelle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della guarnizione. Installando anelli di contrasto, la sicurezza funzionale può essere aumentata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Esecuzione | n |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione