Riferimenti
Net Seals:TSE374314AI
Rubix:999220805114049


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 374314/AI D.080X095X10,8/12 01.TSE00.212710
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione