Riferimenti
Gapi:25B862PO
Rubix:999190900046189
Produttore:25B862PO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 381 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC38135A GUAR.PU PIENA CSC 381354/1X20SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:354.00 mm Diametro Esterno:381.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 381 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione