Riferimenti
Net Seals:TTH 922
Rubix:999230704005122


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TTH 110 130 16 SEDE TTH 922
TENUTA STELO S.E. Modello:TTH Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tth |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione