Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.216100
Rubix:999220805114113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 492393 D.100X125X12,2/13,3 01.TSE00.216100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.30 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13,3 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione