Riferimenti
Net Seals:TSE334295/1
Rubix:999220805114030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 334295/1 D.075X085X7,3/8 01.TSE00.211600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione