TSE 196157/1 D.040X050X9/10 01.TSE00.205400
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.205400
Rubix:999220805113916

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 196157/1 D.040X050X9/10 01.TSE00.205400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore