Riferimenti
Net Seals:TSE196149
Rubix:999220805113912


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 196149 D.038X050X8,8/9,5 01.TSE00.205200
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione