GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137/NEI 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM0E0350-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM0E0350-N8CO
Rubix:999190900047581
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137/NEI 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM0E0350-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137/NEI 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM0E0350-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B169137/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza6,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore