GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 90 MM X 105,5 MM X 6.3 MM TURCON M12 * RT0300900-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RT0300900-M12N
Rubix:999190900048793
Produttore:RT0300900-M12N
GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 90 MM X 105,5 MM X 6.3 MM TURCON M12 * RT0300900-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 90 MM X 105,5 MM X 6.3 MM TURCON M12 * RT0300900-M12N


TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.50 mm Altezza Sede:6.30mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionert
76,54 IVA esclusa
/ Unità
93,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore