Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.194200
Rubix:999220805115426


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 190-210 D.190X210X12/13 01.TTI00.194200
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione