Riferimenti
Net Seals:TTS 764
Rubix:999230224016145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. TTS 88 96 9 SEDE TTS 764
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:88.00 mm Diametro Esterno:96.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione