25B901P0-GUARN.PU LABBRO-450X430X16 H.SEDE CSC 450430

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC450430
Rubix:999190900035991
Produttore:25B901P0
25B901P0-GUARN.PU LABBRO-450X430X16 H.SEDE CSC 450430

Riepilogo info tecniche

Diametro interno430 mm
Diametro esterno450 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B901P0-GUARN.PU LABBRO-450X430X16 H.SEDE CSC 450430


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:430.00 mm Diametro Esterno:450.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno430 mm
Diametro esterno450 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
94,30 IVA esclusa
/ Unità
115,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione