TSE 177137/5 D.035X045X7,2/8 01.TSE00.204600

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE177137/5
Rubix:999220805113897
TSE 177137/5 D.035X045X7,2/8 01.TSE00.204600

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 177137/5 D.035X045X7,2/8 01.TSE00.204600


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
2,51 IVA esclusa
/ Unità
3,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore