5090008002 MZEU80 E2 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU80-K E2
Rubix:999240801000222
Produttore:5090008002
EAN:8718472216950
5090008002 MZEU80 E2 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090008002 MZEU80 E2 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3695 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza144 mm
Seriemzeu-k
Peso23,1 kg
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento200 rpm
Regime limite800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto105 mm
Aut. Coppia di serraggio5170 N.m
NormaISO R773 (DIN 6885.1)
579,63 IVA esclusa
/ Unità
707,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione