5090001204 MZEU12 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU12-K E4
Rubix:999240801000204
Produttore:5090001204
EAN:8718472552799
5090001204 MZEU12 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090001204 MZEU12 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza63 mm
Seriemzeu
Peso0,177 kg
Regime di riferimento2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto63 mm
Aut. Coppia di serraggio60 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
177,61 IVA esclusa
/ Unità
216,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione