5014040020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB40-2K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB40-2K-K
Rubix:999200300027688
Produttore:5014040020
EAN:0096223526717
5014040020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB40-2K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5014040020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB40-2K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso597 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22 mm
Seriebb
Peso0,597 kg
Regime di riferimento1800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Aut. Coppia di serraggio260 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
132,81 IVA esclusa
/ Unità
162,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione