Riferimenti
Tsubaki:MZEU90-K E2
Rubix:999240801000221
Produttore:5090009002
EAN:8718472217001

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 5090009002 MZEU90 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4841 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Serie | mzeu 90 |
| Peso | 28,1 kg |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Regime limite | 150 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 206 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 12000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 772,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 942,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione