RUOTA LIBERA CSK 20-2RS

Ruota libera di tipo Sprag

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stieber:CSK 20-2RS
Rubix:999211209006346
RUOTA LIBERA CSK 20-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RUOTA LIBERA CSK 20-2RS


Questo processo aumenta di diverse volte la durata della frizione di sovraccarico.

Applicazioni

Applicazione della frizione ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza47 mm
Serie62
Materialeacciaio rigido
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Larghezza totale del cuscinetto19 mm
Aut. Coppia di serraggio50 N.m
NormaDIN EN ISO 9001;ISO 14001
Codice doganale84836080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione