5090005002 MZEU50 E2 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU50-K E2
Rubix:999240801000225
Produttore:5090005002
EAN:8718472216790
5090005002 MZEU50 E2 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090005002 MZEU50 E2 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1271 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza116 mm
Seriemzeu
Peso1271 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto116 mm
Aut. Coppia di serraggio2070 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
216,50 IVA esclusa
/ Unità
264,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione