5015025020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB25-2GD
FRIZIONE A CAMME BB15-2GD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:BB25-2GD
Rubix:999200300027695
Produttore:5015025020



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5015025020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB25-2GD
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 207 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,207 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 78 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10700 N |
| Codice doganale | 84836080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione