5090003503 MZEU35 E3 TORQUE ARM SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU35-K E3
Rubix:999240801000214
Produttore:5090003503
EAN:8718472216707




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090003503 MZEU35 E3 TORQUE ARM SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1225 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 1225 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 110 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 1015 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione