5012007001 MZEU70K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU70-K
Rubix:999240801000250
Produttore:5012007001
EAN:8718472213829
5012007001 MZEU70K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012007001 MZEU70K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18100 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza134 mm
Seriemzeu
Peso18,1 kg
Regime di riferimento1100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto134 mm
Aut. Coppia di serraggio4210 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
3027,55 IVA esclusa
/ Unità
3693,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione