5015040020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB40-2GD
FRIZIONE A CAMME BB15-2GD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB40-2GD
Rubix:999200300027701
Produttore:5015040020
EAN:0096223526823



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5015040020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB40-2GD
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 667 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,667 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 0,08 N.m |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione