0016002570962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL3530-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:HFL3530-L564
Rubix:160000000400973
Produttore:0016002570962
EAN:4012802042702
0016002570962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL3530-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016002570962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL3530-L564


Frizione a rulli HFL con cuscinetto

Applicazioni

Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Seriehfl
Regime limite3900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Carico statico di base, radiale - C0r18800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12200 N
31,61 IVA esclusa
/ Unità
38,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore