5012004501 MZEU45K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU45-K
Rubix:999240801000254
Produttore:5012004501
EAN:8718472213720
5012004501 MZEU45K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012004501 MZEU45K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6038 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza86 mm
Seriemzeu
Peso6038 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto86 mm
Aut. Coppia di serraggio1620 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
1214,28 IVA esclusa
/ Unità
1481,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione